PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の ファイリング
PLUS(プラス)[文具]の 名刺ホルダー
PLUS(プラス)[文具]の ケース型名刺ホルダー
SFパスケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79661796
品番
PC-007
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
バスケットに入れる
特殊3層構造により、割れにくく、キズつきにくいカードケースです。
硬質ポリ塩化ビニル板で軟質ポリ塩化ビニルの枠部分を挟み込むようにつないだ3層構造により、優れた堅牢性を実現しました。
トラスコ品番
196-0100
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)※無移行ではありません。
厚さ(mm)
0.4+0.4
色
クリア
内形寸法(mm)
横109x縦77
外形寸法(縦×横)(mm)
80x115