※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリセリン入圧力計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79673267 品番 GLT-41-1MPA
参考基準価格(税別)¥17,240 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。
油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。
JIS B 7505-1規格品です。

用途流体の脈動が激しい場所での使用。 トラスコ品番137-5049 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状A形 接続部のサイズG3/8B 大きさ(Φ)100mm 種類グリセリン入圧力計 寸法a(mm)10 呼びAU3/8x100x1MPa 精度±1.6%FS 使用温度(℃)-5〜50 寸法D(Φmm)104 接続ねじG3/8 材質(ケース)SUS-304 呼称AU3/8x100x1MPa 寸法b(mm)32 精度(%)±1.6FS 寸法h(mm)77 材質(ブルドン管)黄銅 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)15 寸法dG3/8B 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0〜1
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする