※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
圧力計 DT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79673285
品番
S-130-R-0.6MPa
参考基準価格(税別)
¥3,916
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番
838-3592
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状
D
接続部のサイズ
R1/4
精度
±2.5%FS
呼称
DT R1/4x50x0.6MPa
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0〜0.6
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。