右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
汎用圧力計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79673310
品番
S-231-1MPA
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。
JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番
334-5890
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)
60
ケース形状
FD
接続部のサイズ
G1/4B
精度
±1.6%F.S
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0〜1