コッコイーナ
コッコイーナの 文房具
コッコイーナの のり
コッコイーナの 液状のり
液体のり コッコイーナ リキッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
25
注文コード
79676216
品番
146883100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
液体なので染み込みが早くしっかりと接着できます。
有機溶剤を使用しておらず環境にやさしいです。
先端がゴムへらのようになっており、のりを伸ばしやすいです。
用途
封筒の封用として。
掲示物の貼付け用として。
紙、段ボール、厚紙、写真などの接着として。
トラスコ品番
249-2922
材質
主成分:ポリビニールアルコール(PVAL)
長さ(mm)
105
容量(mL)
25
高さ(mm)
105
直径(mm)
22