つくし工房
つくし工房の 交通標識(道路/路面/駐車場)
つくし工房の 路面表示標識
床貼り標識(開口部注意)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79681439
品番
MM-2
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
工場内・作業所内の足もとへの注意喚起に。
トラスコ品番
184-6432
厚さ(mm)
1.2
取付
粘着シール
縦(mm)
300
横(mm)
450
表示内容
足もと注意!
シートサイズ
300×450