吉田製油所
吉田製油所の 下地材/プライマー/シーラー
クレオトップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
79683408
品番
7015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。
木目を生かす半透明の仕上げりです。
防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。
用途
木柵・ウッドデッキ・ラティスフェンス・杭・板塀・支柱・小屋等の屋外木部
トラスコ品番
578-8429
材質
合成樹脂・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用ホ防虫剤・防カビ剤・その他添加物
色
ブラウン
容量(L)
1
塗布面積(m
2
)
約5〜6
標準重ね塗り回数(回)
2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1L
指触乾燥時間(時間)
約3時間
塗り重ね可能時間(時間)
約6時間以上
乾燥時間
約24時間(20度)
危険物の性状
非水溶性