吉田製油所
吉田製油所の 下地材/プライマー/シーラー
クレオトップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶
色
ブラウン
注文コード
79683417
品番
7022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,916
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。
木目を生かす半透明の仕上げりです。
防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。
用途
木柵・ウッドデッキ・ラティスフェンス・杭・板塀・支柱・小屋等の屋外木部
トラスコ品番
578-8437
材質
合成樹脂・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用ホ防虫剤・防カビ剤・その他添加物
色
ブラウン
容量(L)
2.5
塗布面積(m
2
)
約13〜15
標準重ね塗り回数(回)
2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2.5L
指触乾燥時間(時間)
約3時間
塗り重ね可能時間(時間)
約6時間以上
乾燥時間
約24時間(20度)
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79683417
7022
21002092
-
油性木材防腐剤 クレオトップ
吉田製油所
1缶(2.5L)
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました