吉田製油所
水性クレオトップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
クリア
ブラウン
クリア
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
79683469
品番
7817
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。
木目を生かす半透明の仕上げりです。
防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。
用途
木柵・ウッドデッキ・ラティスフェンス・杭・板塀・支柱・小屋等の屋外木部
トラスコ品番
578-8434
材質
水・合成樹脂(アクリル)・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用ホ防虫剤・防カビ剤・その他添加物
色
クリア
容量(L)
14
塗布面積(m
2
)
約90~110
標準重ね塗り回数(回)
2
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
約2時間(20度)