電動ろくろ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79687224 品番RK-3E
参考基準価格(税別)¥166,700 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高さ調整が可能なため、自分にあった姿勢で作陶できる(4段階)
足の着脱により車いすに座った状態でも作陶可能
小道具や作品が置けるワイドテーブル
使用しない時は足を取り外しての収納が可能
ダイレクトドライブ構造のため、レスポンスが良く、静かで振動が少ない

材質ターンテーブル:軽合金鋳物 直径(Φmm)350 径(Φmm)ターンテーブル:350 駆動形式ダイレクトドライブ式モータ モーター(W)400/単相100V(電灯線用) 電源コード(m)2 変速機リモコン式フットペダル 回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能 回転数テーブルフリー:0回転で可能 回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする