ニデックドライブテクノロジー
電動ろくろ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79687240
品番
RK-55
参考基準価格(税別)
¥101,200
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
小道具や作品が置けるワイドテーブル
ベルトテンション自動調整機能付き
材質
ターンテーブル:軽合金鋳物
直径(Φmm)
300
径(Φmm)
ターンテーブル:300
駆動形式
ブラシ付DCモータからベルトを介してテーブルへ動力を伝達
モーター(W)
100/単相100V(電灯線用)
電源コード(m)
1.8
変速機
リモコン式フットペダル
回転方向
ターンテーブル:左右いずれも可能
回転数(min
-1
[回/分])
ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません