ニデックドライブテクノロジー
ニデックドライブテクノロジーの 製菓・製パン用品
ニデックドライブテクノロジーの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ニデックドライブテクノロジーの 回転台
電動ろくろ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79687249
品番
RK-5T
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
12kgと軽量で持ち運びが容易
操作が簡単なレバーハンドル式
小さくてもハイパワー(Φ30cm程度の大皿も作陶可能)
市販の容器等を置けるスペース
材質
ターンテーブル:樹脂製亀板交換式
直径(Φmm)
250
径(Φmm)
ターンテーブル:250
駆動形式
ブラシ付DCモータからベルトを介してテーブルへ動力を伝達
モーター(W)
100/単相100V(電灯線用)
電源コード(m)
1.8
変速機
レバーハンドル式
回転方向
ターンテーブル:左右いずれも可能
回転数(min
-1
[回/分])
ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-230
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません