ステンレス継手 U2Sシリーズ ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79689385 品番 N-1280-04-US2
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。
チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。
袋ナットの締めトルクの管理が不要です。

用途
腐食性流体の配管用
水圧配管用
防錆配管用
トラスコ品番382-2772 材質ステンレス(SUS316) 接続口径PT1/2 使用温度範囲(℃)-20〜60(空気)、0〜50(水)、0〜50(フッ素系冷媒液) 六角対辺(mm)21【取付けナット】19【本体】21 使用流体空気、水、フッ素系冷媒液 適合チューブ内径(Φmm)8 適合チューブ外径D(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合管継手D(Φmm)12
注意
※チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする