※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1011016 一般圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器 79690146 1011016 一般圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器 79690146 1011016 一般圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器 79690146

一般圧力計(A枠立型・Φ60)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0.0〜0.16 材質外枠材質:SPC・黒塗装 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680) 注文コード79690146 品番1011016
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は圧力レンジ・材質など20種類から選べます 他の種類を見る

基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。

用途一般用、室内用。 トラスコ品番418-5844 材質外枠材質:SPC・黒塗装 形状A型 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S 呼称ST A G1/4 60×0.16MPa 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680) 最小目盛(MPa)0.005 圧力レンジ(MPa)0.0〜0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする