※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1022216 一般圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器 79690785 1022216 一般圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器 79690785 1022216 一般圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器 79690785

一般圧力計(A枠立型・Φ75)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79690785 品番 1022216
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。

用途一般用、室内用。 トラスコ品番420-2353 形状A型 接続部のサイズR3/8 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S 呼称ST A R3/8 75×16MPa 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680) 最小目盛(MPa)0.5 圧力レンジ(MPa)0.0〜16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする