※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1017901 一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) 高島計器 79691790 1017901 一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) 高島計器 79691790 1017901 一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) 高島計器 79691790

一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79691790 品番 1017901
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。

トラスコ品番453-7166 形状D型 接続部のサイズG1/4 外径(Φmm)60 精度±1.6%F.S. 呼称ST D2 G1/4 60×-0.1MPa 測定流体気体、液体 材質(接液部)●株:黄銅(C3604)●ブルドン管:黄銅(C2700.C2680) 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)0,0〜-0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする