右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
一般圧力計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79692806
品番
G233-111-1MPA
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
耐久性に優れています。
JIS B 7505-1規格品です。
使用目的により色々な性能の物を製作できます。
トラスコ品番
334-8986
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)
60
ケース形状
DR
接続部のサイズ
G1/4B
精度
±1.6%F.S
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0〜1
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。