25L-12-N-20 低摩擦ポリウレタンチューブUFL 潤工社 79696175

低摩擦ポリウレタンチューブUFL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(mm)12
内径(mm)8
乳白
内容量1巻注文コード79696175品番25L-12-N-20
参考基準価格(税別)¥13,760販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。
チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。
ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。
基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。
チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。

用途
摺動部など可動部用の配管用
ケーブルベア内の配管用
省スペース高密度での配管用
トラスコ品番383-2003材質軟質ポリウレタン乳白長さ(m)20全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6最小曲げ半径(mm)28使用流体空気、水外径(mm)12内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする