※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスプラスブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79696586 品番 28596009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高級クロムバナジウム鋼製。
全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。

用途トルクドライバー用交換ブレード。 トラスコ品番563-9535 適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス 材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm)175 差込角(mm)4 最大締付トルク(N・m)3 刃先9IP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする