※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスブレード(マジックスプリング付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79696604 品番 28595R015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高級クロムバナジウム鋼製。
全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。

用途トルクドライバー用交換ブレード。 トラスコ品番563-9536 適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス 材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm)175 差込角(mm)4 最大締付トルク(N・m)5.5 刃先T15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする