S30063 光明丹マーキングチョーク 1本OPP袋入り 祥碩堂 79696787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S30063 光明丹マーキングチョーク 1本OPP袋入り 祥碩堂 79696787
S30063 光明丹マーキングチョーク 1本OPP袋入り 祥碩堂 79696787

光明丹マーキングチョーク 1本OPP袋入り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード79696787品番S30063
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

太くて折れにくい材木チョークです。
袋入れタイプ。
冬の寒さにも耐えられる「マーキングチョーク」です。車内等の高温環境・低温環境にも強く温度の変化にも対応させました。

用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など。トラスコ品番607-1589材質ワックス/顔料長さ(mm)106タイプ油性芯径(mm)20直径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする