曜日別特売
4GB320R-10-3 パイロット式5ポート弁 4GB3シリーズ ベース配管 CKD 79703489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット式5ポート弁 4GB3シリーズ ベース配管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
接続口径Rc3/8
使用流体圧縮空気
内容量1個注文コード79703489品番4GB320R-10-3
参考基準価格(税別)¥12,420販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。
サブプレートタイプです。
きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。
信頼性をグレードアップ。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。
使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。
E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GB*29Rシリーズ)

トラスコ品番124-1064接続口径Rc3/8電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)21.5使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55RoHS指令(10物質対応)対応音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする