MYST
MYSTの 駐車関連
MYSTの 車用タイヤストッパー
タイヤストッパーゴムL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79704557
品番
5113
参考基準価格(税別)
¥2,298
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軽自動車から4t車まで対応
耐久性のあるゴム素材
用途
車の転がり防止に
トラスコ品番
563-8079
色
ブラック
高さ(mm)
150
奥行(mm)
200
間口(mm)
100