※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU3T 8A ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル) 大和バルブ 79704959 VU3T 8A ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル) 大和バルブ 79704959

ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79704959 品番 VU3T 8A
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 材質本体材料:SCS13A 全長(mm)39 用途主な用途:空気・水・油の設備配管。 トラスコ品番473-4269 高さ(mm)22.5 最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油) ハンドル長D(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする