※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ボールバルブ
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79704995
品番
VU3T 25A
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
本体材料:SCS13A
全長(mm)
71
用途
主な用途:空気・水・油の設備配管。
トラスコ品番
473-2775
高さ(mm)
38
最高許容圧力(MPa)
4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
ハンドル長D(mm)
84
商品豆知識
配管工事を支える補助部材