※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ボールバルブ
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79705099
品番
VUT 10A
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
本体材料:SCS14A
全長(mm)
44
用途
主な用途:空気・水・油の設備配管。
トラスコ品番
473-2744
高さ(mm)
23
最高許容圧力(MPa)
4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
ハンドル長D(mm)
38
商品豆知識
配管工事を支える補助部材