プライヤー型ホッチキス 591

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79711094 品番 205911069
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

プライヤータイプで握りやすく軽い力で綴じることができます。
つまった針を簡単に取り除ける構造になっています(特許取得済み)。
本体に針を200本収納でき針を補充する手間を少なくできます。
国内で流通している10号サイズの針で使用できます。
イタリアでデザインと製造されたスタイリッシュなホッチキスです。
針先は丁寧に研磨されており打ち込みやすくなっています。
20枚までの紙を簡単に綴じることができます。
連続で作業する方にお勧めです。

用途
書類整理として。
ブリスターパック梱包用として。
ビニルパック梱包用として。
付属品専用針(No.10)1箱 トラスコ品番249-2916 材質スチール、ABS樹脂 幅(mm)18 ブラック 高さ(mm)100 奥行(mm)155 綴じ枚数20 使用針No.10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする