IRIS
IRISの 電球
IRISの LED電球
IRISの 水銀タイプLED電球
LED高効率ランプ(バラストレス水銀灯代替) 昼白色相当
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79711548
品番
LDR1020V10N7-H/16BK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
看板照明などに最適なバラストレス水銀灯代替のLED照明です。
既存器具を利用して取り付けができます。
トラスコ品番
149-7738
全長(mm)
157
電源(V)
AC100〜200V(50/60Hz)
消費電力(W)
10
口金
E26
外径(Φmm)
120
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP55
電球
相当電球(W形):160
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
色(本体)
ブラック
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
1600
演色指数(Ra)
83
標準消費電力料金(円/h)
0.03