曜日別特売
SNGX1205ZNN-F57 ミーリング加工用 正方形ネガチップ ワルター 79720998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 正方形ネガチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)5.77
ブレーカF57
トラスコ品番411-0847
411-0847
413-1392
412-2013
411-5623
411-0884
411-2507
411-3995
412-0358
412-0398
411-8741
411-0832
411-4083
412-1991
411-5637
411-7181
411-4091
412-1968
411-7171
411-2508
411-7159
411-3998
411-0827
410-9209
412-0653
412-3728
412-2166
411-9060
413-1699
413-1726
412-0739
410-9509
411-2813
412-0661
412-5522
411-7737
413-3457
411-4587
413-3484
408-0884
577-3994
577-3983
577-4036
577-4033
577-3981
577-3970
577-4001
577-3972
内容量1箱(10個)注文コード79720998品番SNGX1205ZNN-F57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
用途ミーリング加工用。トラスコ品番411-0847適合本体M5012厚さ(mm)5.77刃長(mm)12.7ブレーカF57適合被削材種P・Kチップ形状正方形材種WKP25SRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする