曜日別特売
SDHT1204AZN-G88 ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルター 79721856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード79721856品番SDHT1204AZN-G88
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途ミーリング加工用。トラスコ品番411-7445適合本体F2010/M4003コーティングノンコート適合被削材種Nチップ形状正方形材種WK10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする