ゼニス[事務用品]
ゼニス[事務用品]の 文房具
ゼニス[事務用品]の ステープラー/パンチ
ゼニス[事務用品]の ホッチキス
ホッチキス 替え芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
79726160
品番
305151801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
太めの針なのでしっかりと綴じられます。
綴じやすいように針先が研磨されています。
トラスコ品番
249-2911
材質
スチール
色
シルバー
寸法(幅W×長さL)(mm)
針肩12×針足8
1連接着本数
50本
綴じ枚数
35
モデル
515/8
繰り返し・詰め替え
対応