XFX860WENRZ9 iD6400ウォールPiPi昼白色 Panasonic(パナソニック) 79733696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD6400ウォールPiPi昼白色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
79733696
品番
XFX860WENRZ9
参考基準価格(税別)¥77,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)

仕様
ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitセルコン設定・操作用リモコンNK25091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。
材質
【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2418
幅(mm)
115
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
90
材質(本体)
亜鉛鋼板
タイプ
PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・6400lmタイプ・昼白色・調光、注)PiPit調光としてご使用になる場合、器具は壁や什器などから500mm以上離して設置ください。
取付方式
天井直付型
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
40.2
制御方式
無線通信920MHz帯(PiPit)
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
器具:6300
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
子品番
【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NEL8600ENRZ9
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※器具内送り配線できません。※PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする