電子レンジ(ヘルツフリー/フラットテーブルモデル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79734815 品番SJM-M20HFA(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フラットテーブル式だからしっかり温めます!フラットテーブルなので、食品を回転させず、加熱ムラを少なくしています。 容量いっぱいにスペースを使うことができます。
庫内特殊コーティング仕様モデル!電子レンジ庫内に特殊コーティングにより、サッと拭くだけで汚れが落ちやすいモデルです。※汚れの種類によります。
シンプルなデザインで使いやすい!デザインもシンプルで操作パネルもシンプルです。
大きめなハンドルを採用!ハンドルが大きめなので、開け閉めしやすい!
あたため出力・加熱時間も選べる!選べるあたため出力(エリア別)60Hzエリア:強650W、弱520W、解凍200W、50Hzエリア:強500W、弱500W、解凍200W が選べます。加熱時間もダイヤルで、最大30分加熱することが可能です。
ヘルツフリーモデルなのでどこでも安心!ヘルツフリータイプの電子レンジは、日本国内どこに引っ越しをしても、住む場所に関係なく同じ製品が引き続き使えます。 東日本エリアの50Hzと西日本エリアの60Hzを場所を気にせずに使用できます。
解凍もしっかりできる!冷凍された食品もしっかり解凍が可能です。

付属品取扱説明書 質量(kg)約12 ホワイト 区分A 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60共用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×349×281 定格消費電力520W/650W 庫内寸法(mm)約W312×D323×H181 タイマー15分(最大) 年間消費電力量(kWh/年)待機時:0.0、電子レンジ機能:59.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする