三菱電機
LED誘導灯B級BL壁埋込長
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
壁埋込形、B級 BL形(20B形)、長時間定格形(60分間)、片面灯
注文コード
79762755
品番
SH1-FBC20-BL60 1EL
参考基準価格(税別)
¥114,800
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.5
材質(本体)
プラスチック・白色
タイプ
壁埋込形、B級 BL形(20B形)、長時間定格形(60分間)、片面灯
定格電力(W)
2.0
定格周波数(Hz)
50/60
機能
自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.048
埋込穴(Φmm)
263×216
耐震性
(クラス)A