曜日別特売
SH1-FBC20F-BH 1EL LED誘導灯B級BH壁埋込点 三菱電機 79762816

LED誘導灯B級BH壁埋込点

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個等級B級(BH形)注文コード79762816品番SH1-FBC20F-BH 1EL
参考基準価格(税別)¥188,700販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする