三菱電機
LED誘導灯B級BL片面壁埋
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79762877
品番
SH1-FBC20F-BL60 1EL
参考基準価格(税別)
¥283,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
取付
壁埋込形
等級
B級(BL形)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
3.6
表示
片面
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60