三菱電機
LED誘導灯B級BL片面天井
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
天井埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯
質量(kg)
1.5
注文コード
79763261
品番
SH1-FRF20P-BL 1EL
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
鋼板:0.6
質量(kg)
1.5
材質(本体)
鋼板・亜鉛メッキ仕上
タイプ
天井埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯
定格電力(W)
1.9
定格周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
鋼板・白色仕
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.046
埋込穴(Φmm)
295×105
耐震性
(クラス)A