三菱電機
LED誘導灯B級BH両面天井
SH1-FRF21P-BH 1EL
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・質量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
天井埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、両面灯
質量(kg)
1.9
注文コード
79763349
品番
SH1-FRF21P-BH 1EL
参考基準価格(税別)
¥123,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
鋼板:0.6
質量(kg)
1.9
材質(本体)
鋼板・亜鉛メッキ仕上
タイプ
天井埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、両面灯
定格電力(W)
5.3
定格周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
鋼板・白色仕
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.107
埋込穴(Φmm)
295×105
耐震性
(クラス)A