SH1-FSF20AF-BL 1EL LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機 79763568

LED誘導灯B級BL片面直付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
壁・天井直付形、吊下兼用型、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯
質量(kg)
4.4
注文コード
79763568
品番
SH1-FSF20AF-BL 1EL
参考基準価格(税別)¥177,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
質量(kg)
4.4
材質(本体)
鋼板・白色仕上
タイプ
壁・天井直付形、吊下兼用型、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯
定格電力(W)
3.5
定格周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
鋼板・白色仕上
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.061
耐震性
(クラス)S2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする