曜日別特売
SH1-FSF20F-BH 1EL LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機 79763726

LED誘導灯B級BH片面直付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
壁・天井直付形、吊下兼用形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯
質量(kg)
3.4
注文コード
79763726
品番
SH1-FSF20F-BH 1EL
参考基準価格(税別)¥173,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
質量(kg)
3.4
材質(本体)
鋼板・白色仕上
タイプ
壁・天井直付形、吊下兼用形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯
定格電力(W)
4.7
定格周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
鋼板・白色仕上
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.080
耐震性
(クラス)S2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする