三菱電機
LED誘導灯B級BL両面直付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・質量・等級
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
壁・天井直付形、吊下兼用形、B級 BL形(20B形)、長時間定格形(60分間)、両面灯
質量(kg)
1.4
注文コード
79763997
品番
SH1-FSF21-BL60 1EL
参考基準価格(税別)
¥110,800
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.4
材質(本体)
プラスチック・白色
タイプ
壁・天井直付形、吊下兼用形、B級 BL形(20B形)、長時間定格形(60分間)、両面灯
定格電力(W)
2.9
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.030
耐震性
(クラス)S2