SH1-FSF21F-BH 1EL LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機 79764031

LED誘導灯B級BH両面直付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
壁・天井直付形、吊下兼用形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、両面灯
質量(kg)
4.3
注文コード
79764031
品番
SH1-FSF21F-BH 1EL
参考基準価格(税別)¥215,300販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
質量(kg)
4.3
材質(本体)
鋼板・白色仕上
タイプ
壁・天井直付形、吊下兼用形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、両面灯
定格電力(W)
7
定格周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
鋼板・白色仕上
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.119
耐震性
(クラス)S2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする