曜日別特売
ST1-FBF22-BL 1EL LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機 79764295

LED誘導灯B級BL片面直付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯質量(kg)0.9注文コード79764295品番ST1-FBF22-BL 1EL
参考基準価格(税別)¥55,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁・天井直付形、吊下兼用形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.020耐震性(クラス)S2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする