曜日別特売
ST1-FRF23P-BL 1EL LED誘導灯B級BL両面天井 三菱電機 79764539

LED誘導灯B級BL両面天井

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個タイプ天井埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、両面灯質量(kg)1.9注文コード79764539品番ST1-FRF23P-BL 1EL
参考基準価格(税別)¥81,100販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
厚さ(mm)鋼板:0.6質量(kg)1.9材質(本体)鋼板・亜鉛メッキ仕上タイプ天井埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)3.1定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)鋼板・白色仕上光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.069耐震性(クラス)A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする