曜日別特売
ST1-FRF23P-C 1EL LED誘導灯C級両面天井埋込 三菱電機 79764575

LED誘導灯C級両面天井埋込

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
天井埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯
入力電流(A)
0.044
注文コード
79764575
品番
ST1-FRF23P-C 1EL
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
厚さ(mm)
鋼板:0.6
質量(kg)
1.2
材質(本体)
鋼板・亜鉛メッキ仕上
タイプ
天井埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯
定格電力(W)
1.8
定格周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
鋼板・白色仕上
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.044
埋込穴(Φmm)
200×105
耐震性
(クラス)A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする