三菱電機
取付金具
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79764968
品番
TK11001
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途
屋外(軒下)用
付属品
特殊平座金:4枚、ばね座金:2枚、六角ナット:2個
質量(kg)
約1.7