WSH1911B 1EL (セット品) LED誘導灯C級壁直付形WP 三菱電機 79764986

LED誘導灯C級壁直付形WP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79764986
品番
WSH1911B 1EL (セット品)
参考基準価格(税別)¥60,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。
開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁直付形
C級 片面灯
わずか1.3Wの定格消費電力で省エネにも貢献します

取付
壁直付形
等級
C級
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1.3
表示
片面
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする