WSH1971B 1EL (セット品) LED誘導灯C級片面直付形 三菱電機 79765108

LED誘導灯C級片面直付形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79765108
品番
WSH1971B 1EL (セット品)
参考基準価格(税別)¥75,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで,食品工場に適したHACCP対応誘導灯。
衛生管理が求められる空間に対応します。
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
天井直付形
C級 片面灯
わずか1.3Wの定格消費電力で省エネにも貢献します

取付
天井直付形
等級
C級
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1.3
表示
片面
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする