曜日別特売
WSH2951B 1EL (セット品) LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機 79765266

LED誘導灯B級BL片面直付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79765266
品番
WSH2951B 1EL (セット品)
参考基準価格(税別)¥80,500販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。
開放廊下,屋外側通路,脱衣場など,湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
天井直付形・吊下兼用形
B級BL形 片面灯
わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します

取付
天井直付・吊下兼用形
等級
B級(BL形)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1.9
表示
片面
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする