三菱電機
LED誘導灯B級BH両面直付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・質量・定格消費電力
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
防雨・防湿形、天井直付形・吊下兼用形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、両面灯
質量(kg)
2.3
注文コード
79765571
品番
WSH4962B 1EL (本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥146,800
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.3
材質(本体)
プラスチック・白色
タイプ
防雨・防湿形、天井直付形・吊下兼用形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、両面灯
定格電力(W)
5.3
定格周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
プラスチック・透明
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.107
耐震性
(クラス)A
枠・カバー
鋼板・白色仕上